Motion
192258.00

LEESON (RRX)
192258.00

Motor de uso general - 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 80 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #09534083
No. Fabricante 192258.00
Precio1,182.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
192258.00

Motor de uso general - 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 80 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60
Artículo MI #09534083
No. Fabricante 192258.00
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
Precio1,182.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del bastidor
    80
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    35.80 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    B3 Brida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    IEC
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    691720108444
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
192258.00 1HP3600RPM 80 IEC TEFC /V 1PH
  • Motores métricos IEC
  • Marco de aluminio
  • Sistema de aislamiento con clasificación de inversor
  • Sistema de aislamiento de clase F
  • Eje taladrado y roscado
  • Juntas en V en ambos extremos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo