Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor90L
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso52.50 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF3
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeB3 Brida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeIEC
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720108383
- Voltaje115/230 V
Descripción general
Descripción del fabricante
192261.00 1 5HP1800RPM 80 IEC TEFC /V 1P
- Motores métricos IEC
- Marco de aluminio
- Sistema de aislamiento con clasificación de inversor
- Sistema de aislamiento de clase F
- Eje taladrado y roscado
- Juntas en V en ambos extremos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad