Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor145TC
Details
- Tipo de productoContactores
Descripción general
Descripción del fabricante
122397.00 2HP1800RPM 145TC EPNV 230/460V
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad