Motion
AL40
Embrague mecánico - Orificio de 1.5700 in, par de 756 ft-lbs
Artículo MI #09584561
No. Fabricante AL40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Orificio de 1.5700 in, par de 756 ft-lbs
Artículo MI #09584561
No. Fabricante AL40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5700 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5700 pulg., 39.88 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Aceite
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    10000 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    10000 rpm
  • Serie
    CSK-2RS
  • Capacidad de par
    756 pies-libras
  • UPC_NO
    786582285317

Descripción general

Descripción del fabricante
AL40 PIEDRA AL40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"