Motion
CL42154-8GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-8GR

Embrague mecánico - Orificio de 1.1250 in, par de 1175 ft-lbs
Artículo MI #09584658
No. Fabricante CL42154-8GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-8GR

Embrague mecánico - Orificio de 1.1250 in, par de 1175 ft-lbs
Artículo MI #09584658
No. Fabricante CL42154-8GR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg., 28.58 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Sellado labial de grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    450 rpm
  • Serie
    FSO
  • Capacidad de par
    1175 pies-libras
  • UPC_NO
    786582309174

Descripción general

Descripción del fabricante
CL42154-8GR FSO,500,1.125,.250X.13,,GR,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"