Motion
CL42156-1GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42156-1GR

Embrague mecánico - Orificio de 1.9370 in, par de 5000 ft-lbs
Artículo MI #09584691
No. Fabricante CL42156-1GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42156-1GR

Embrague mecánico - Orificio de 1.9370 in, par de 5000 ft-lbs
Artículo MI #09584691
No. Fabricante CL42156-1GR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9370 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.9370 pulg., 49.20 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Sellado labial de grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    2500 rpm
  • Serie
    FSO-C/T
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras
  • UPC_NO
    786582311276

Descripción general

Descripción del fabricante
CL42156-1GR FSO,700,1.937,.500X.25,,GR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"