Motion
CL42161-83
Embrague mecánico - Orificio de 2.9370 in, par de 5000 ft-lbs
Artículo MI #09584719
No. Fabricante CL42161-83
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Orificio de 2.9370 in, par de 5000 ft-lbs
Artículo MI #09584719
No. Fabricante CL42161-83
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9370 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.9370 pulg., 74.60 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Aceite
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    4000 rpm
  • Serie
    FSO-C/T
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras
  • UPC_NO
    786582313041

Descripción general

Descripción del fabricante
CL42161-83 FSO-700/2.9375

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"