Motion
CL42192-5GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42192-5GR

Embrague mecánico - Orificio de 2.0000 in, par de 5000 ft-lbs
Artículo MI #09584740
No. Fabricante CL42192-5GR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42192-5GR

Embrague mecánico - Orificio de 2.0000 in, par de 5000 ft-lbs
Artículo MI #09584740
No. Fabricante CL42192-5GR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Lubricación
    Grasa
  • Serie
    RSBW
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras
  • UPC_NO
    786582315229

Descripción general

Descripción del fabricante
CL42192-5GR HPI,700,2.000,.500X.25,,GR,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"