Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.4370 pulg.
- Tamaño del orificio61.90 mm, 2.4370 pulg.
Detalles
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- LubricaciónSellado labial de grasa
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm2000 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm450 rpm
- SerieFSO-L
- Capacidad de par5000 pies-libras
- UPC_NO786582317322