Motion
1820455058

AVENTICS
1820455058

Altura total de 16.50 mm
Artículo MI #09587076
No. Fabricante 1820455058
Precio11.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
1820455058

Altura total de 16.50 mm
Artículo MI #09587076
No. Fabricante 1820455058
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
Precio11.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.50 mm
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm
  • Peso
    0.0033 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Material de la almohadilla
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
1820455058 FSG-8,0-NBR-M005-EX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo