Motion
12687
Bandanas, sombreros de corbata y gorra de calavera - Chill-Its, Color: lima
Artículo MI #09610504
No. Fabricante 12687
Precio18.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandanas, sombreros de corbata y gorra de calavera - Chill-Its, Color: lima
Artículo MI #09610504
No. Fabricante 12687
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
Precio18.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Deslizamiento activado
  • Color
    Lima
  • Método de refrigeración
    Refrigeración evaporativa húmeda
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    6632 Gorra de calavera refrescante color lima
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Gorra craneal
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476126874

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRA DE CALAVERA REFRESCANTE DE 6632 CAL -
  • La gorra craneal Chill-Its® 6632 Cooling es una gorra de perfil bajo que absorbe la humedad cuando se lleva seca y proporciona alivio de enfriamiento evaporativo cuando se lleva húmeda. Diseñado con tejido de punto elástico de alto rendimiento para proporcionar protección solar UPF 50+ contra los dañinos rayos UV. Una banda elástica recubre el interior para un ajuste cómodo y ceñido. CÓMO ACTIVAR Simplemente sumérjase en agua hasta que se sature y luego escurra el exceso de agua “el proceso de enfriamiento por evaporación comienza al instante y dura horas. Si se usa en seco, el tejido que absorbe la humedad elimina la transpiración para mantenerle seco. El tratamiento antiolor mantiene fresca esta refrescante prenda para la cabeza, mientras que los detalles reflectantes garantizan que los trabajadores sean vistos en condiciones de poca luz. El diseño de perfil bajo se ajusta cómodamente bajo un casco o casco y es ideal para los trabajadores de la construcción, el paisajismo, los techos o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para reducir el riesgo de estrés por calor mientras se monta en bicicleta de montaña, en moto, en jardinería, en senderismo, practicando deportes y mucho más.

También puede gustarle