Especificaciones
Dimensiones
- Longitud16.75 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorAzul
- País de origenIDN
- DescripciónChaleco de refrigeración evaporativa húmeda azul 6667 M - PVA
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476126935
Descripción general
- El chaleco refrigerante evaporativo húmedo Chill-Its® 6667 está fabricado con un material ligero de PVA que proporciona un alivio inmediato de la refrigeración en la zona central. La construcción ligera está diseñada con un panel de malla transpirable que la hace más cómoda que otros chalecos evaporativos húmedos que pueden ser pesados de llevar. La cremallera delantera ofrece un ajuste personalizado fácil de poner y quitar. Para obtener los mejores resultados, recomendamos llevar este chaleco de refrigeración corporal sobre una camiseta y no cubrirlo con otras prendas CÓMO ACTIVARSE Para activarlo, simplemente corre bajo el agua y escurre “ no se necesita hielo ni refrigeración. El material de PVA es superevaporativo y se siente más fresco que el aire ambiente, lo que te mantiene fresco y cómodo durante horas. Lave a máquina según sea necesario y cuélguelo seco para prolongar su vida útil; el chaleco se endurecerá a medida que se seque. Todos los materiales de PVA se secan rígidos “ para reactivar y suavizar, funcionan bajo el agua. Ideal para la construcción, el paisajismo, el techado o cualquier persona que trabaje con calor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación