Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.5 pulg.
- Longitud7.25 pulg.
- TamañoL
- Peso0.22 lb
- Ancho3.625 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónTrampa para portabotellas y lata negra de 3775 l
- Características y beneficiosEl Squids® 3775 / Bottle Holder & Trap facilita el transporte y la fijación de la botella de agua, la botella rociadora, lata de aerosol u otros recipientes de tamaños similares para evitar que se caigan objetos mientras se trabaja a alturas. En la parte posterior hay una anilla en D chapada en zinc que se puede utilizar para fijar una eslinga de herramienta para completar su sistema de amarre. Para mantener las manos libres, hay un clip de cinturón de acero inoxidable en el lateral para sujetarlo fácilmente a un cinturón de herramientas o a arneses de protección contra caídas. El soporte para latas y botellas está hecho de neopreno resistente a la abrasión que se estira para adaptarse a contenedores de 16.9oz / 0.5L y 33.8oz / 1L , incluidas la mayoría de botellas de agua de plástico estándar o incluso una lata de WD40. La correa de cincha ajustable puede albergar una variedad de botellas y latas, y cuenta con un sistema de cierre de hebilla para asegurarlas de forma segura en el soporte. Fabricada con costuras de nailon de gran calibre para un refuerzo adicional, la funda para botella está hecha para soportar el uso y el abuso.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 soporte para botellas de agua
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197768
Descripción general
- El Squids® 3775 / Bottle Holder & Trap facilita el transporte y la fijación de la botella de agua, la botella rociadora, lata de aerosol u otros recipientes de tamaños similares para evitar que se caigan objetos mientras se trabaja a alturas. En la parte posterior hay una anilla en D chapada en zinc que se puede utilizar para fijar una eslinga de herramienta para completar su sistema de amarre. Para mantener las manos libres, hay un clip de cinturón de acero inoxidable en el lateral para sujetarlo fácilmente a un cinturón de herramientas o a arneses de protección contra caídas. El soporte para latas y botellas está hecho de neopreno resistente a la abrasión que se estira para adaptarse a contenedores de 16.9oz / 0.5L y 33.8oz / 1L , incluidas la mayoría de botellas de agua de plástico estándar o incluso una lata de WD40. La correa de cincha ajustable puede albergar una variedad de botellas y latas, y cuenta con un sistema de cierre de hebilla para asegurarlas de forma segura en el soporte. Fabricada con costuras de nailon de gran calibre para un refuerzo adicional, la funda para botella está hecha para soportar el uso y el abuso.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación