Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular500 mm
Detalles
- Cambio automáticoCon (imanes incorporados)
- País de origenEE. UU.
- Hecho a pedidoSí
- Tipo de montajeBásico
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- Soporte del extremo de la varillaArticulación de doble nudillo
- SerieCG1-Z
Descripción general
- Presión mínima de funcionamiento: 0.01 a 0.02 (MPa)
- Doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Carrera estándar: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)