Motion
120-5900/EEG
Guantes de piel para palma - XXL o talla 11, piel sintética, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #09610953
No. Fabricante 120-5900/XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel para palma - XXL o talla 11, piel sintética, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #09610953
No. Fabricante 120-5900/XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    56 cm
  • Peso
    16.6 kg

Detalles

  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    1
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para petroquímica, construcción, reparación de automóviles, demolición, minería y fabricación.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • EN388
    3111
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma

Descripción general

Descripción del fabricante
MOG. DE SEGURIDAD MÁXIMA 120-5900/XXL,
  • Palma de piel sintética con refuerzos que mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero a la vez que proporciona destreza
  • Protectores moldeados de goma termoplástica (TPR) para dedos, pulgar y dorso de la mano para una máxima protección
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Espalda de spandex de alta visibilidad
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

You May Also Like