Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud52 cm
- Peso15.7 kg
Detalles
- Calificación de impacto de Ansi Isea1
- Material de la espaldaTejido
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónIdeal para petroquímica, construcción, reparación de automóviles, demolición, minería y fabricación.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- EN3883111
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Palma de piel sintética con refuerzos que mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero a la vez que proporciona destreza
- Protectores moldeados de goma termoplástica (TPR) para dedos, pulgar y dorso de la mano para una máxima protección
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Espalda de spandex de alta visibilidad
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación