Motion
00906B-B00104
Conectores de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 009 B
Artículo MI #09611067
No. Fabricante 00906B-B00104
Precio5.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conectores de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 009 B
Artículo MI #09611067
No. Fabricante 00906B-B00104
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
Precio5.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Longitud
    1.44 pulg.
  • Longitud total
    1.44 pulg.
  • Peso total
    0.05 lb
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H009
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/2-20
  • Tipo de extremo 2
    ONU
  • Finalizar género
    Hombre
  • Para usar con
    H009
  • Número de catálogo del fabricante
    00906B-B00104
  • Número de Upc del fabricante
    639789308870
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    639789308870

Descripción general

Descripción del fabricante
00906B-B00104 INSERTAR INSERTO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción