Motion
10406N-666
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria 90 codo
Artículo MI #09611775
No. Fabricante 10406N-666
Precio62.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria 90 codo
Artículo MI #09611775
No. Fabricante 10406N-666

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.67 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.62 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    3.51 pulg.
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Peso total
    0.29 lb
  • Peso
    0.29 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de presión media como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    9/16-19
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H104
  • Número de catálogo del fabricante
    10406N-666
  • Número de Upc del fabricante
    725975732908
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975732908

Descripción general

Descripción del fabricante
10406N-666 EXTREMO DE MANGUERA (REUS) R1AT 90D F
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción