Motion
10408N-112
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N, rígidas en tubo macho
Artículo MI #09611777
No. Fabricante 10408N-112
Precio102.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N, rígidas en tubo macho
Artículo MI #09611777
No. Fabricante 10408N-112

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio102.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.67 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    2.94 pulg.
  • Longitud total
    2.94 pulg.
  • Peso total
    0.40 lb
  • Peso
    0.40 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de presión media como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-14
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H104
  • Número de catálogo del fabricante
    10408N-112
  • Número de Upc del fabricante
    725975732120
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975732120

Descripción general

Descripción del fabricante
10408N-112 EXTREMO DE MANGUERA (REUS) R1AT STR MP
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"