Motion
10Z-18C-BG
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie Z hembra giratorio DIN 24 Luz de asiento
Artículo MI #09612009
No. Fabricante 10Z-18C-BG
Precio51.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie Z hembra giratorio DIN 24 Luz de asiento
Artículo MI #09612009
No. Fabricante 10Z-18C-BG

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Altura
    1.26 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.26 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.17 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    2.33 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.39 pulg.
  • Longitud total
    2.33 pulg.
  • Peso total
    0.36 lb
  • Peso
    0.36 lb
  • Ancho
    1.26 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    M26X1.5
  • Tipo de final 1
    Sistema métrico
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Número de catálogo del fabricante
    10Z-18C-BG
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Estándares cumplidos
    AAG J1176

Descripción general

Descripción del fabricante
10Z-18C-BG ACCESORIO DE CONEXIÓN 10Z-18C EQUIPADO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"