Motion
1168PX4
Codo y adaptador recto - 180 °, latón
Artículo MI #09612211
No. Fabricante 1168PX4
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptador recto - 180 °, latón
Artículo MI #09612211
No. Fabricante 1168PX4
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
Precio7.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.47 pulg.
  • Longitud total
    0.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Conector macho
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Serie
    Empuje
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1168PX4 JUNTAS TÓRICAS Y ARANDELAS JUNTAS TÓRICAS RÁPIDAS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"