Motion
1168PX6X2
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612217
No. Fabricante 1168PX6X2
Precio16.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612217
No. Fabricante 1168PX6X2
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
Precio16.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Altura
    0.78 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.67 pulg.
  • Longitud
    1.08 pulg.
  • Longitud total
    1.08 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1168PX6X2
  • Número de Upc del fabricante
    757522876902
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Serie
    Empuje
  • UPC_NO
    757522876902
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1168PX6X2 JUNTAS TÓRICAS Y ARANDELAS RÁPIDAS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"