Motion
1169X4Z
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612243
No. Fabricante 1169X4Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612243
No. Fabricante 1169X4Z

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    0.96 pulg.
  • Longitud
    0.92 pulg.
  • Longitud total
    0.92 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1169X4Z
  • Número de Upc del fabricante
    757522676687
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Serie
    Empuje
  • UPC_NO
    757522676687

Descripción general

Descripción del fabricante
1169X4Z SUSTITUIDOS POR 1169PX4S JUNTAS TÓRICAS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"