Motion
1172X4X4SZ
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612299
No. Fabricante 1172X4X4SZ
Precio35.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612299
No. Fabricante 1172X4X4SZ
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
Precio35.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.36 pulg.
  • Longitud
    1.57 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Ancho
    0.55 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Empujar para conectar / Empujar para conectar / Adaptador en T
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    Pulsar para conectar
  • Número de catálogo del fabricante
    1172X4X4SZ
  • Número de Upc del fabricante
    757522594851
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
1172X4X4SZ S/S POR 1172PX4X4S CUANDO ES CERO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE