Motion
1185X2X4
Adaptadores de colector de conexión a presión Weatherhead Colector de pasador
Artículo MI #09612318
No. Fabricante 1185X2X4
Precio14.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de colector de conexión a presión Weatherhead Colector de pasador
Artículo MI #09612318
No. Fabricante 1185X2X4
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
Precio14.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.67 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.67 pulg.
  • Longitud
    1.79 pulg.
  • Longitud total
    1.79 pulg.
  • Peso
    0.00 lb
  • Ancho
    0.67 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de colector
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    MPT
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1185X2X4
  • Número de Upc del fabricante
    725975771273
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    Empuje
  • UPC_NO
    725975771273

Descripción general

Descripción del fabricante
1185X2X4 JUNTAS TÓRICAS Y ARANDELAS RÁPIDAS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"