Motion
1206-10C
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1206
Artículo MI #09612332
No. Fabricante 1206-10C
Precio61.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1206
Artículo MI #09612332
No. Fabricante 1206-10C
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
Precio61.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.69 pulg.
  • Longitud
    1.06 pulg.
  • Longitud total
    1.06 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/8-20
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Color
    Pasivado
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Rosca del extremo 1
    7/8-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    Pasivado
  • Número de catálogo del fabricante
    1206-10C
  • Número de Upc del fabricante
    678146164483
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146164483

Descripción general

Descripción del fabricante
1206-10C PIES (REUS), OTRO TEFLÓN,
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"