Motion
1206-5S
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1206
Artículo MI #09612340
No. Fabricante 1206-5S
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1206
Artículo MI #09612340
No. Fabricante 1206-5S
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
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Diámetro interior
    0.41 pulg.
  • Longitud
    0.82 pulg.
  • Longitud total
    0.82 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Tamaño de la rosca
    9/16-24
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Rosca del extremo 1
    9/16-24
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1206-5S
  • Número de Upc del fabricante
    678146164575
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146164575

Descripción general

Descripción del fabricante
1206-5S PIES (REUS), OTRO TEFLÓN,
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos