Motion
1210-12B
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1210
Artículo MI #09612375
No. Fabricante 1210-12B
Precio27.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1210
Artículo MI #09612375
No. Fabricante 1210-12B
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
Precio27.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Altura
    1.34 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.76 pulg.
  • Longitud
    2.10 pulg.
  • Longitud total
    2.10 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Tamaño de la rosca
    13/16-20
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    1.34 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNEF
  • Estilo final 1
    UNEF
  • Rosca del extremo 1
    13/16-20
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1210-12B
  • Número de Upc del fabricante
    678146164629
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146164629

Descripción general

Descripción del fabricante
1210-12B BASE REUTILIZABLE DE LATÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción