Motion
12X863
Perno de repuesto del cabezal de intemperie
Artículo MI #09612457
No. Fabricante 12X863
Precio3.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de repuesto del cabezal de intemperie
Artículo MI #09612457
No. Fabricante 12X863
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
Precio3.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Perno
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Longitud máxima
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Clase 8.8
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    725975572740
  • Calidad del material
    Clase 8.8
  • Tipo de cabeza de tornillo
    Hexagonal
  • UPC_NO
    725975572740
  • Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12X863 PERNO DE ACERO MEDIO VER
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron