Motion
1502X6
Tuerca de mamparo de repuesto Weatherhead serie 1502x
Artículo MI #09612695
No. Fabricante 1502X6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de mamparo de repuesto Weatherhead serie 1502x
Artículo MI #09612695
No. Fabricante 1502X6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.81 pulg.
  • Longitud
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Color
    Ferrocote Quaker
  • Número de catálogo del fabricante
    1502X6
  • Número de Upc del fabricante
    757522646697
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
1502X6 TUBO DE COMPRESIÓN MOLDEADO F MOLDEADO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
Los clientes también compraron