Motion
1871X4S
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612951
No. Fabricante 1871X4S
Precio36.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612951
No. Fabricante 1871X4S
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
Precio36.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.07 pulg.
  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Empujar para conectar macho/NPTF/adaptador en T
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo final 1
    Hombre
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Número de catálogo del fabricante
    1871X4S
  • Número de Upc del fabricante
    725975636275
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
1871X4S ADAPTADOR QCAB EN T DE LATÓN 1/4T
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE