Motion
1872X6X6
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612967
No. Fabricante 1872X6X6
Precio38.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612967
No. Fabricante 1872X6X6
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
Precio38.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.26 pulg.
  • Longitud
    2.30 pulg.
  • Longitud total
    2.30 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    0.70 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Empujar para conectar macho/NPTF/adaptador en T
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo final 1
    Hombre
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Número de catálogo del fabricante
    1872X6X6
  • Número de Upc del fabricante
    725975659861
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
1872X6X6 ADAPTADOR QCAB EN T DE LATÓN 3/8T
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE