Motion
190950-12S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190950 SAE macho con antorcha invertida 90° Codo
Artículo MI #09612993
No. Fabricante 190950-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190950 SAE macho con antorcha invertida 90° Codo
Artículo MI #09612993
No. Fabricante 190950-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    2.91 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.07 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.59 pulg.
  • Longitud
    3.26 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.12 pulg.
  • Longitud total
    3.26 pulg.
  • Peso total
    1.38 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-16
  • Peso
    1.38 lb
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-16
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    190950-12S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
190950-12S PIES (REUS), OTRO TEFLÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción