Motion
1W12MP12
Accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1W macho NPTF
Artículo MI #09613071
No. Fabricante 1W12MP12
Precio52.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1W macho NPTF
Artículo MI #09613071
No. Fabricante 1W12MP12
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
Precio52.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.18 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.18 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.985 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.59 pulg.
  • Longitud
    3.63 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.21 pulg.
  • Longitud total
    3.63 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14
  • Ancho
    1.18 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    EC910
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    3/4-14
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1W12MP12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1W12MP12 PIEZAS (PERM.) 4-SPIRAL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera