Motion
217-38404-03
Conexiones de manguera acoplable en campo del freno de aire del cabezal de climatización rápido 45˚ Q-CAB Conexión a tubo macho
Artículo MI #09613325
No. Fabricante 217-38404-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplable en campo del freno de aire del cabezal de climatización rápido 45˚ Q-CAB Conexión a tubo macho
Artículo MI #09613325
No. Fabricante 217-38404-03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    1.30 pulg.
  • Longitud total
    1.30 pulg.
  • Peso total
    0.07 lb
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de frenos de aire, excepto cuando las temperaturas superan los +200°F o cuando el ácido de la batería puede gotear en los tubos. No apto para combustible, agua ni aceite.
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Número de catálogo del fabricante
    217-38404-03
  • Número de Upc del fabricante
    639789305176
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Estándares cumplidos
    SAE J1131|DOT FMVSS 571106
  • UPC_NO
    639789305176

Descripción general

Descripción del fabricante
217-38404-03 CODO, 45, -04,
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno