Motion
217-40004-03
Conexiones de manguera acoplable en campo del freno de aire del cabezal de climatización rápido 90˚ Q-CAB Conexión a tubo macho
Artículo MI #09613329
No. Fabricante 217-40004-03
Precio30.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplable en campo del freno de aire del cabezal de climatización rápido 90˚ Q-CAB Conexión a tubo macho
Artículo MI #09613329
No. Fabricante 217-40004-03
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
Precio30.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Altura
    1.14 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    1.39 pulg.
  • Longitud total
    1.39 pulg.
  • Peso total
    0.05 lb
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de frenos de aire, excepto cuando las temperaturas superan los +200°F o cuando el ácido de la batería puede gotear en los tubos. No apto para combustible, agua ni aceite.
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/8-27
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Número de catálogo del fabricante
    217-40004-03
  • Número de Upc del fabricante
    639789305244
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Estándares cumplidos
    SAE J1131|DOT FMVSS 571106
  • UPC_NO
    639789305244

Descripción general

Descripción del fabricante
217-40004-03 ADAPTADOR QCAB COMPUESTO 90
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno