Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Altura1.96 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera3
- Diámetro interior0.4 pulg.
- Longitud2.02 pulg.
- Longitud total2.02 pulg.
- Peso total0.13 lb
- Peso0.13 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistemas de frenos de aire, excepto cuando las temperaturas superan los +200°F o cuando el ácido de la batería puede gotear en los tubos. No apto para combustible, agua ni aceite.
- Nombre corto de conexión 2NPTF
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2NPTF
- Número de catálogo del fabricante217-43610-03
- Número de Upc del fabricante639789305329
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- MaterialLatón
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Estándares cumplidosSAE J1131|DOT FMVSS 571106
- UPC_NO639789305329
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.