Motion
217-43808-03
Conexiones de manguera acoplable en campo del freno de aire del cabezal de climatización rápido 90˚ Q-CAB Conexión a tubo macho
Artículo MI #09613338
No. Fabricante 217-43808-03
Precio56.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplable en campo del freno de aire del cabezal de climatización rápido 90˚ Q-CAB Conexión a tubo macho
Artículo MI #09613338
No. Fabricante 217-43808-03
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
Precio56.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.63 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.53 pulg.
  • Longitud
    2.04 pulg.
  • Longitud total
    2.04 pulg.
  • Peso total
    0.17 lb
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de frenos de aire, excepto cuando las temperaturas superan los +200°F o cuando el ácido de la batería puede gotear en los tubos. No apto para combustible, agua ni aceite.
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Número de catálogo del fabricante
    217-43808-03
  • Número de Upc del fabricante
    639789305312
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Estándares cumplidos
    SAE J1131|DOT FMVSS 571106
  • UPC_NO
    639789305312

Descripción general

Descripción del fabricante
217-43808-03 ADAPTADOR QCAB COMPUESTO
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno