Motion
220515-10S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 220515 SAE 45˚ giratorios
Artículo MI #09613345
No. Fabricante 220515-10S
Precio14.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 220515 SAE 45˚ giratorios
Artículo MI #09613345
No. Fabricante 220515-10S
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
Precio14.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.72 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.45 pulg.
  • Longitud
    2.57 pulg.
  • Longitud total
    2.57 pulg.
  • Peso total
    1.17 lb
  • Peso
    1.17 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    220515-10S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
220515-10S PIES (REUS), SAE 45 R5
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno