Motion
22904P-C00
Toma de conexión de manguera de engaste Weatherhead serie 229 P
Artículo MI #09613419
No. Fabricante 22904P-C00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Weatherhead serie 229 P
Artículo MI #09613419
No. Fabricante 22904P-C00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Altura
    0.67 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.67 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pulg.
  • Peso total
    0.02 lb
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.67 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de dirección asistida, de aire a presión media, de combustible, de grasa, de aceite y de camión.
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H059 H229 H239
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de final 1
    Compresión
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Para usar con
    H059 H229 H239
  • Número de catálogo del fabricante
    22904P-C00
  • Número de Upc del fabricante
    639789327659
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    639789327659

Descripción general

Descripción del fabricante
22904P-C00 BASE(PERM.) LATÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera