Motion
22908P-408
Accesorios de manguera de engarce serie P Weatherhead 229 SAE 45 Flare hembra giratorio
Artículo MI #09613421
No. Fabricante 22908P-408
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce serie P Weatherhead 229 SAE 45 Flare hembra giratorio
Artículo MI #09613421
No. Fabricante 22908P-408
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
Precio13.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.34 pulg.
  • Longitud
    1.96 pulg.
  • Longitud total
    1.96 pulg.
  • Peso total
    0.15 lb
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.93 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de dirección asistida, de aire a presión media, de combustible, de grasa, de aceite y de camión.
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    22908P-408
  • Número de Upc del fabricante
    757522585507
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522585507

Descripción general

Descripción del fabricante
22908P-408 08 TAMAÑO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos