Motion
2412-4-5S
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 2412 Tubo macho
Artículo MI #09613438
No. Fabricante 2412-4-5S
Precio8.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 2412 Tubo macho
Artículo MI #09613438
No. Fabricante 2412-4-5S
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
Precio8.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.86 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    1.96 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.56 pulg.
  • Longitud total
    1.96 pulg.
  • Peso total
    0.05 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    2412-4-5S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
2412-4-5S BOQUILLA (REUS) TUBO FLEXIBLE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción