Motion
24704N-Y04
Ensamblaje de conexión de boquilla y casquillo de soldadura para mangueras acoplables en campo de la serie Weatherhead 247 N
Artículo MI #09613443
No. Fabricante 24704N-Y04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de conexión de boquilla y casquillo de soldadura para mangueras acoplables en campo de la serie Weatherhead 247 N
Artículo MI #09613443
No. Fabricante 24704N-Y04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.62 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.13 pulg.
  • Longitud
    1.36 pulg.
  • Longitud total
    1.36 pulg.
  • Peso total
    0.05 lb
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluyendo camiones, motores industriales y pequeños donde la temperatura puede ser un problema.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H059, H069, H166, H169, H229, H366, H569
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H059, H069, H166, H169, H229, H366, H569
  • Número de catálogo del fabricante
    24704N-Y04
  • Número de Upc del fabricante
    639789337443
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    639789337443

Descripción general

Descripción del fabricante
24704N-Y04 PIES (REUS) R5 SALVAVIDAS STR
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción