Motion
26506P-102
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 265 P macho rígidos
Artículo MI #09613574
No. Fabricante 26506P-102
Precio6.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 265 P macho rígidos
Artículo MI #09613574
No. Fabricante 26506P-102
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
Precio6.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Altura
    0.70 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.44 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    2
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.56 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7 pulg.
  • Longitud total
    1.56 pulg.
  • Peso total
    0.00 lb
  • Peso
    0.00 lb
  • Ancho
    0.70 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de aire y agua de baja presión de uso general.
  • Nombre corto de la conexión 1
    PTF SAE corto
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    1/8-27
  • Tipo de final 1
    PTF SAE corto
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    26506P-102
  • Número de Upc del fabricante
    725975554845
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975554845

Descripción general

Descripción del fabricante
26506P-102 ACCESORIO DE CONEXIÓN (PERM.) LATÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera