Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.13 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Factor de corte de la manguera1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.96 pulg.
- Longitud total1.96 pulg.
- Peso total0.00 lb
- Peso0.00 lb
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- AplicaciónLíneas de aire y agua de baja presión de uso general.
- Nombre corto de la conexión 1PTF SAE corto
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- Rosca del extremo 13/4–18
- Tipo de final 1PTF SAE corto
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante26508P-112
- Número de Upc del fabricante725975554951
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- MaterialLatón
- Tipos de productosManguera y accesorios
- UPC_NO725975554951
Descripción general
Descripción del fabricante
26508P-112 ACCESORIO DE CONEXIÓN (PERM.) LATÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera