Motion
26508P-208
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie 265 P hembra rígidos
Artículo MI #09613598
No. Fabricante 26508P-208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Weatherhead serie 265 P hembra rígidos
Artículo MI #09613598
No. Fabricante 26508P-208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.88 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.375 pulg.
  • Longitud
    1.85 pulg.
  • Longitud total
    1.85 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de aire y agua de baja presión de uso general.
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    26508P-208
  • Número de Upc del fabricante
    725975554982
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975554982

Descripción general

Descripción del fabricante
26508P-208 ACCESORIO DE CONEXIÓN (PERM.) LATÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera