Motion
26512P-C00
Collares de conexiones de manguera de engaste Weatherhead serie 265 P
Artículo MI #09613604
No. Fabricante 26512P-C00
Precio3.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de conexiones de manguera de engaste Weatherhead serie 265 P
Artículo MI #09613604
No. Fabricante 26512P-C00
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
Precio3.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.75 pulg.
  • Altura
    1.18 pulg.
  • Diámetro interior
    0.88 pulg.
  • Longitud
    0.97 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.55 pulg.
  • Longitud total
    0.97 pulg.
  • Peso total
    0.04 lb
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    1.55 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de aire y agua de baja presión de uso general.
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de final 1
    Compresión
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Número de catálogo del fabricante
    26512P-C00
  • Número de Upc del fabricante
    725975746714
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975746714

Descripción general

Descripción del fabricante
26512P-C00 BASE (PERM.) LATÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera