Motion
32706E-A26
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 327 E hembra ORS 90 Codo
Artículo MI #09613857
No. Fabricante 32706E-A26
Precio34.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Weatherhead serie 327 E hembra ORS 90 Codo
Artículo MI #09613857
No. Fabricante 32706E-A26

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Altura
    1.72 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.34 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    2.73 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.91 pulg.
  • Longitud total
    2.73 pulg.
  • Peso total
    0.16 lb
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.91 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    GH100
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Tipo de final 1
    ORS
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    GH100
  • Número de catálogo del fabricante
    32706E-A26
  • Número de Upc del fabricante
    639789338228
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    639789338228

Descripción general

Descripción del fabricante
32706E-A26 ACCESORIO(PERM.) OTC 90 D F OS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good