Motion
32708E-688
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/SAE 37 Swivel 45 Codo Weatherhead serie 327 E
Artículo MI #09613865
No. Fabricante 32708E-688
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/SAE 37 Swivel 45 Codo Weatherhead serie 327 E
Artículo MI #09613865
No. Fabricante 32708E-688
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    2.50 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.37 pulg.
  • Longitud
    3.70 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.08 pulg.
  • Longitud total
    3.70 pulg.
  • Peso total
    0.24 lb
  • Peso
    0.24 lb
  • Ancho
    1.08 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    GH100
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    GH100
  • Número de catálogo del fabricante
    32708E-688
  • Número de Upc del fabricante
    639789338082
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    639789338082

Descripción general

Descripción del fabricante
32708E-688 ACCESORIO (PERM.) OTC 45 D F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera