Motion
32X863
Perno de repuesto del cabezal de intemperie
Artículo MI #09613885
No. Fabricante 32X863
Precio21.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de repuesto del cabezal de intemperie
Artículo MI #09613885
No. Fabricante 32X863
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
Precio21.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Perno
  • Altura
    1.12 pulg.
  • Longitud
    3.25 pulg.
  • Longitud máxima
    3.25 pulg.
  • Longitud total
    3.25 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    Clase 8.8
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    725975572801
  • Calidad del material
    Clase 8.8
  • Tipo de cabeza de tornillo
    Hexagonal
  • UPC_NO
    725975572801
  • Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
32X863 PERNO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"